| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4030361 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163903703 |
| |
|
| | |
| MAGMA Japansäge Fujiyama Kataba 250mm Japan-Klappsäge Fujiyama Kataba • Sägeblatt einklappbar • Ohne Stahlrücken • Sehr feine Zahnung • Flexibles Blatt • Kunststoffgriff • Für tiefe Schnitte und für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen Weitere Informationen: | | Blattlänge: | 250 mm | SB-Verpackt: | Ja | Blattstärke: | 0.5 mm | Griffmaterial: | Kunststoff | Mit Stahlrücken: | Nein | Umlegbarer Griff: | Nein | Zähne gehärtet: | Ja | Zähne geschliffen: | Ja | Zähne geschränkt: | Ja | Beidseitig verzahnt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 36,23* | € 49,10* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,83* | € 49,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,88* | € 50,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,06* | € 52,55* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 50,03* | € 64,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|