| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4030380 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163995999 |
| |
|
| | |
| ERHOPHAL Streifenhobelmesser HS 260x20x2,5mm Streifenhobelmesser HS 18 % • Hobelmesser aus HS-Stahl • Für die Bearbeitung von Weich- und Hartholz Hinweis: Speziell für verleimte Hölzer geeignet Weitere Informationen: | | Abmessung: | 260 x 20 x 2,5 mm | Werkstoff: | HS | Ausführung: | ohne Nut |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 7,45* | € 10,39* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,98* | € 12,66* | | | | | | | | 2 | | € 4,80* | ab € 9,07* | € 12,69* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,41* | € 14,42* | | | | Lager 223 | | | | 2 | | € 8,50* | ab € 15,01* | € 20,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 41,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|