Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WTE VDI-CNC-Bohrfutter DIN 69880 VDI 30, Spannbereich: 0,3-8 mm, mit Kühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WTE WTE VDI-CNC-Bohrfutter DIN 69880 VDI 30, Spannbereich: 0,3-8 mm, mit Kühlung
Artikeldetailsicht WTE WTE VDI-CNC-Bohrfutter DIN 69880 VDI 30, Spannbereich: 0,3-8 mm, mit Kühlung
Artikeldetailsicht WTE WTE VDI-CNC-Bohrfutter DIN 69880 VDI 30, Spannbereich: 0,3-8 mm, mit Kühlung
Artikeldetailsicht WTE WTE VDI-CNC-Bohrfutter DIN 69880 VDI 30, Spannbereich: 0,3-8 mm, mit Kühlung
Artikeldetailsicht WTE WTE VDI-CNC-Bohrfutter DIN 69880 VDI 30, Spannbereich: 0,3-8 mm, mit Kühlung
Artikeldetailsicht WTE WTE VDI-CNC-Bohrfutter DIN 69880 VDI 30, Spannbereich: 0,3-8 mm, mit Kühlung
Artikeldetailsicht WTE WTE VDI-CNC-Bohrfutter DIN 69880 VDI 30, Spannbereich: 0,3-8 mm, mit Kühlung
Artikeldetailsicht WTE WTE VDI-CNC-Bohrfutter DIN 69880 VDI 30, Spannbereich: 0,3-8 mm, mit Kühlung
Artikeldetailsicht WTE WTE VDI-CNC-Bohrfutter DIN 69880 VDI 30, Spannbereich: 0,3-8 mm, mit Kühlung
Artikel-Nr.:
     223-4110479
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     482963008
EAN/GTIN:
     4332163263548
Suchbegriffe:
NC-Bohrfutter DIN 69880
nc-bohrfutter din 69880

WTE VDI-CNC-Bohrfutter DIN 69880 VDI 30, Spannbereich: 0,3-8 mm, mit Kühlung

VDI-CNC-Bohrfutter

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen.
Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung.

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Ausführung: Mit Zylinderschaft und zentraler Kühlmittelzufuhr. Modulare Bauweise. Mit der Spannung über Sechskant-Schlüssel lässt sich die Spannkraft gegenüber herkömmlichen Bohrfuttern deutlich erhöhen.

Lieferumfang: CNC-Bohrfutter inklusive Dichtscheibe für Kühlkanalbohrer Ø 3–6 mm.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
0,3-8 mm
VDI:
30
d1:
36 mm
l2:
68 mm
l1:
71 mm
Herstellerartikelnummer:
30336187
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,49*
€ 291,96*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,07*
€ 292,23*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,65*
€ 292,38*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,66*
€ 293,66*
Lager 223
1
Frei Haus
ab € 359,89*
€ 400,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,91*
€ 477,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,68*
€ 467,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,69*
€ 444,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,77*
€ 438,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,89*
€ 428,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.