Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Magnet-Stabgreifer 8 x 12 mm, Haftkraft: 4 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Magnet-Stabgreifer 8 x 12 mm, Haftkraft: 4 N
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Magnet-Stabgreifer 8 x 12 mm, Haftkraft: 4 N
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Magnet-Stabgreifer 8 x 12 mm, Haftkraft: 4 N
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Magnet-Stabgreifer 8 x 12 mm, Haftkraft: 4 N
Artikel-Nr.:
     223-4112643
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784077729
Suchbegriffe:
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Stabgreifermagnet
stabgreifermagnet

FORMAT Magnet-Stabgreifer 8 x 12 mm, Haftkraft: 4 N

Magnet-Stabgreifer

Ausführung: Aus Werkstoff AINiCo 500. In glatter Ausführung mit Passungstoleranz h6. Stahlgehäuse, abgeschirmt. Die Einsatztemperatur liegt bei max. 450 °C. Die Gesamtlänge „l“ kann um das Maß „h“ gekürzt werden, ohne dass die Haftkraft vermindert wird.

Anwendung: Zum Einpressen oder Einkleben.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø d:
8 mm
Höhe I:
12 mm
max. Kürzung h:
3 mm
Haftkraft:
4 N
Gewicht:
4,5 g
Herstellerartikelnummer:
4317784077729
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
1
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 2,06*
1 Tag
35
1
€ 7,90*
ab € 1,28*
€ 2,08*
3 Tage
30
1
€ 4,79*
ab € 1,30*
€ 2,11*
4 Tage
39
1
€ 4,30*
ab € 1,31*
€ 2,18*
Lager 223
35
1
€ 8,50*
ab € 1,50*
€ 2,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.