Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabgreifer-Magnet 8x12mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabgreifer-Magnet 8x12mm FORMAT
Stabgreifer-Magnet 8x12mm FORMAT
Stabgreifer-Magnet 8x12mm FORMAT
Stabgreifer-Magnet 8x12mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784077729
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3039740008
EAN/GTIN:
     4317784077729
Suchbegriffe:
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Stabgreifermagnet
stabgreifer magnet format
Magnet-Stabgreifer Ausführung: Aus Werkstoff AINiCo 500. In glatter Ausführung mit Passungstoleranz h6. Stahlgehäuse, abgeschirmt. Die Einsatztemperatur liegt bei max. 450 °C. Die Gesamtlänge „l“ kann um das Maß „h“ gekürzt werden, ohne dass die Haftkraft vermindert wird. Anwendung: Zum Einpressen oder Einkleben.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,5 g
Haftkraft:
4,0 N
Sperrcode:
0
Ø d:
8 mm
Höhe I:
12 mm
max. Kürzung h:
3 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3039740008
Weitere Suchbegriffe: stabgreifer magnet, FORMAT, Magnet, Magnet-Stabgreifer, Spanngeräte, Stabgreifer-Magnet, 3974, Spanngerät, Magnetgreifer, 3039740008, 39740008
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
1
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 2,06*
2 Tage
39
1
€ 7,90*
ab € 1,28*
€ 2,07*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,29*
€ 2,10*
4 Tage
43
1
€ 4,30*
ab € 1,30*
€ 2,17*
4 Tage
39
1
€ 8,50*
ab € 1,46*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.