Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Verbindungsteil mit Sprengring, 25 mm Nr. 780A/1, für Bits 1/4", Antrieb: 1/4" Vierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht WERA WERA Verbindungsteil mit Sprengring, 25 mm Nr. 780A/1, für Bits 1/4", Antrieb: 1/4" Vierkant Bit-Adapter 1/4" für 1/4"-Bits 25mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Verbindungsteil mit Sprengring, 25 mm Nr. 780A/1, für Bits 1/4", Antrieb: 1/4" Vierkant Bit-Adapter 1/4" für 1/4"-Bits 25mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Verbindungsteil mit Sprengring, 25 mm Nr. 780A/1, für Bits 1/4", Antrieb: 1/4" Vierkant Bit-Adapter 1/4" für 1/4"-Bits 25mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Verbindungsteil mit Sprengring, 25 mm Nr. 780A/1, für Bits 1/4", Antrieb: 1/4" Vierkant Bit-Adapter 1/4" für 1/4"-Bits 25mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Verbindungsteil mit Sprengring, 25 mm Nr. 780A/1, für Bits 1/4", Antrieb: 1/4" Vierkant Bit-Adapter 1/4" für 1/4"-Bits 25mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Verbindungsteil mit Sprengring, 25 mm Nr. 780A/1, für Bits 1/4", Antrieb: 1/4" Vierkant Bit-Adapter 1/4" für 1/4"-Bits 25mm Wera
Artikel-Nr.:
     223-4113068
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     780A/1
EAN/GTIN:
     4013288007940
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
steckschlüsseladapterbit wera

WERA Verbindungsteil mit Sprengring, 25 mm Nr. 780A/1, für Bits 1/4", Antrieb: 1/4" Vierkant

Verbindungsteil von Vierkant auf Sechskant. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Antrieb: 1/4"-Innenvierkant.

  • 1/4" Verbindungsteil
  • Geeignet für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
  • Mit Kugelfangrille
  • Mit 1/4" Innenvierkantantrieb



    Anwendung:Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1
    Antrieb:1/4"-Innenvierkant
    Weitere Informationen:
    Bitaufnahme:
    1/4 Zoll
    Maschinenaufnahme:
    1/4 Zoll
    Länge:
    25 mm
    Herstellerartikelnummer:
    05042605001
    Angebote (25)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 5,56*
    € 8,27*
    7 Tage
    122
    1
    € 4,95*
    ab € 6,27*
    € 8,37*
    1 Tag
    125
    20
    Frei Haus
    ab € 7,12*
    € 8,55*
    2 Tage
    125
    1
    € 6,90*
    ab € 6,58*
    € 8,78*
    Lager 223
    122
    1
    € 8,50*
    ab € 8,32*
    € 11,16*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,16*
    € 13,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,37*
    € 12,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,88*
    € 11,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.