Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Verbindungsteil mit Sprengring, 30 mm Nr. 780C/2, für Bits 1/4", Antrieb: 3/8" Vierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht WERA WERA Verbindungsteil mit Sprengring, 30 mm Nr. 780C/2, für Bits 1/4", Antrieb: 3/8" Vierkant Bit-Adapter 3/8" für 1/4"-Bits 25mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Verbindungsteil mit Sprengring, 30 mm Nr. 780C/2, für Bits 1/4", Antrieb: 3/8" Vierkant Bit-Adapter 3/8" für 1/4"-Bits 25mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Verbindungsteil mit Sprengring, 30 mm Nr. 780C/2, für Bits 1/4", Antrieb: 3/8" Vierkant Bit-Adapter 3/8" für 1/4"-Bits 25mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Verbindungsteil mit Sprengring, 30 mm Nr. 780C/2, für Bits 1/4", Antrieb: 3/8" Vierkant Bit-Adapter 3/8" für 1/4"-Bits 25mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Verbindungsteil mit Sprengring, 30 mm Nr. 780C/2, für Bits 1/4", Antrieb: 3/8" Vierkant Bit-Adapter 3/8" für 1/4"-Bits 25mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Verbindungsteil mit Sprengring, 30 mm Nr. 780C/2, für Bits 1/4", Antrieb: 3/8" Vierkant Bit-Adapter 3/8" für 1/4"-Bits 25mm Wera
Artikel-Nr.:
     223-4113069
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     780B/1
EAN/GTIN:
     4013288007971
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Steckschlüsseladapterbit

WERA Verbindungsteil mit Sprengring, 30 mm Nr. 780C/2, für Bits 1/4", Antrieb: 3/8" Vierkant

Verbindungsteil von Vierkant auf Sechskant. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Antrieb: 3/8"-Innenvierkant.

  • 3/8" Verbindungsteil
  • Geeignet für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
  • Mit 3/8" Innenvierkantantrieb
  • Mit Kugelfangrille



    Anwendung:Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 bzw. 5/16"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 8 und Wera Anschluss-Reihen 1 bzw. 2
    Antrieb:3/8"-Innenvierkant
    Weitere Informationen:
    Bitaufnahme:
    1/4 Zoll
    Maschinenaufnahme:
    3/8 Zoll
    Länge:
    30 mm
    Herstellerartikelnummer:
    05042655001
    Angebote (25)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 6,17*
    € 9,09*
    7 Tage
    79
    1
    € 4,95*
    ab € 6,90*
    € 9,20*
    2 Tage
    79
    1
    € 6,90*
    ab € 7,28*
    € 9,66*
    1 Tag
    79
    10
    Frei Haus
    ab € 7,91*
    € 9,95*
    Lager 223
    79
    1
    € 8,50*
    ab € 9,22*
    € 12,26*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,26*
    € 14,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,16*
    € 14,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,48*
    € 13,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,96*
    € 13,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Wera
    05042665001
    ab € 3,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.