Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 30 mm Nr. 784A/1, für Bits 1/4", Antrieb: 1/4" Vierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht WERA WERA Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 30 mm Nr. 784A/1, für Bits 1/4", Antrieb: 1/4" Vierkant Schnellwechsel-Bit- Adapter 1/4" für 1/4"-Bits 30mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 30 mm Nr. 784A/1, für Bits 1/4", Antrieb: 1/4" Vierkant Schnellwechsel-Bit- Adapter 1/4" für 1/4"-Bits 30mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 30 mm Nr. 784A/1, für Bits 1/4", Antrieb: 1/4" Vierkant Schnellwechsel-Bit- Adapter 1/4" für 1/4"-Bits 30mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 30 mm Nr. 784A/1, für Bits 1/4", Antrieb: 1/4" Vierkant Schnellwechsel-Bit- Adapter 1/4" für 1/4"-Bits 30mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 30 mm Nr. 784A/1, für Bits 1/4", Antrieb: 1/4" Vierkant Schnellwechsel-Bit- Adapter 1/4" für 1/4"-Bits 30mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 30 mm Nr. 784A/1, für Bits 1/4", Antrieb: 1/4" Vierkant Schnellwechsel-Bit- Adapter 1/4" für 1/4"-Bits 30mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 30 mm Nr. 784A/1, für Bits 1/4", Antrieb: 1/4" Vierkant Schnellwechsel-Bit- Adapter 1/4" für 1/4"-Bits 30mm Wera
Artikel-Nr.:
     223-4113072
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     784A/1
EAN/GTIN:
     4013288008022
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung

WERA Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 30 mm Nr. 784A/1, für Bits 1/4", Antrieb: 1/4" Vierkant

Verbindungsteil von Vierkant auf Sechskant. Mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Antrieb: 1/4"-Innenvierkant.

  • Wera Schnellwechselhalter stellen eine feste, wackelfreie Verbindung zwischen Halter und Bit her. Die Halter sind so konstruiert, dass beim Bitwechsel die äußere Hülse nach vorn geschoben wird und der Bit leicht eingesetzt und entnommen werden kann. In unmagnetischer Ausführung zur Verhinderung des ungewollten Anziehens von Metallspänen.
  • 1/4" Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter
  • Geeignet für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
  • Mit Kugelfangrille
  • Mit 1/4" Innenvierkantantrieb



    Anwendung:Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1
    Ausführung:Mit Wera Schnellwechselfutter
    Antrieb:1/4"-Innenvierkant
    Weitere Informationen:
    Bitaufnahme:
    1/4 Zoll
    Maschinenaufnahme:
    1/4 Zoll
    Länge:
    30 mm
    Herstellerartikelnummer:
    05042750001
    Angebote (21)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 6,57*
    € 9,88*
    7 Tage
    126
    1
    € 4,95*
    ab € 7,35*
    € 9,93*
    2 Tage
    126
    1
    € 6,90*
    ab € 7,67*
    € 10,44*
    1 Tag
    126
    10
    Frei Haus
    ab € 8,41*
    € 10,58*
    Lager 223
    123
    1
    € 8,50*
    ab € 9,81*
    € 13,25*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,25*
    € 15,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,04*
    € 15,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,30*
    € 14,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,84*
    € 14,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,62*
    € 13,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,81*
    € 11,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Wera
    05042755001
    ab € 7,58*
    Sonstiges
    Wera
    05042765001
    ab € 19,34*
    Sonstiges
    Wera
    05042760001
    ab € 7,68*
    Sonstiges
    Wera
    05042768001
    ab € 14,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.