Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schlitz-und Karosseriemeißel DIN 7255 - 240 mm, mit Handschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schlitz-und Karosseriemeißel DIN 7255 - 240 mm, mit Handschutz
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schlitz-und Karosseriemeißel DIN 7255 - 240 mm, mit Handschutz
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schlitz-und Karosseriemeißel DIN 7255 - 240 mm, mit Handschutz
Artikel-Nr.:
     223-4113817
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784093583
Suchbegriffe:
Elektrikerschlitzmeißel
Schlitzmeißel
schlitzmeissel 240x26x 7mm format
schlitzmeißel

FORMAT Schlitz-und Karosseriemeißel DIN 7255 - 240 mm, mit Handschutz

Schlitz- und Karosseriemeißel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Schneide und Schaft gehärtet, angelassen und lackiert.

Hinweis: Nachschärfen ohne Nachhärten der Schneide durch einfachen Nassschliff mehrfach möglich.

Schaft flachoval.

Anwendung: Durch das besonders dünn dimensionierte Blatt hervorragend im Karosseriebau einsetzbar sowie für feine Trenn- und Stemmarbeiten mit geringer Brechwirkung.

Hinweis: Nicht zum Hebeln, als Treibkeil oder Ähnliches verwendbar.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Schneidenbreite:
26 mm
Materialstärke:
26 x 7 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784093583
Weitere Suchbegriffe: schlitzmeißel 240 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
231
20
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 6,54*
2 Tage
231
1
€ 6,90*
ab € 5,11*
€ 7,30*
3 Tage
202
1
€ 4,79*
ab € 5,27*
€ 7,53*
2 Tage
231
1
€ 7,90*
ab € 5,31*
€ 7,59*
Lager 223
230
1
€ 8,50*
ab € 6,01*
€ 8,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.