| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4114952 Herst.-Nr.: 24-B EAN/GTIN: 4021176012891 |
| |
|
| | |
| KUKKO Kugellager Ab- und Ausziehersatz Mod. 24-B, 14-teilig, im Metallkoffer Kugellager-Ab- und Auszieher-Satz Ausführung: Lieferung in L-Boxx, mit stets sichtbarer Bedienungsanleitung im Deckel. Satzinhalt: 8 Innenauszieher (12–70 mm) 21-1 bis 21-8 2 Gegenstützen 22-1; 22-2 1 Abziehfutter für Rillenkugellager-Innenringe 23 1 zweiarmiger Batterieklemmenabzieher 43-1 2 zweiarmige Abzieher 20-1; 20-2 Anwendung: Zum Abziehen von Kugellagern, Lagern, Zahnrädern, Schulterlagerinnenringen, Rillenkugellagern sowie zum Ausziehen dicht anliegender Kugellager, Kugellageraußenringe und Buchsen. Weitere Informationen: | | Anzahl: | 14-teilig | Modell: | 24-B | Anwendung: | Zum Abziehen von Kugellagern, Lagern, Zahnrädern, Schulterlagerinnenringen, Rillenkugellagern sowie zum Ausziehen dicht anliegender Kugellager, Kugellageraußenringe und Buchsen | Satzinhalt: | 8 Innenauszieher (12-70 mm) 21-1 bis 21-8, 2 Gegenstützen 22-1; 22-2, 1 Abziehfutter für Rillenkugellager-Innenringe 23, 1 Batterieklemmenabzieher 2-armig 43-1, 2 Abzieher 2-armig 20-1; 20-2 | SB-Verpackt: | Nein | Lieferung in: | L-Boxx |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, Innenauszieher, Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, abzieher 2-armig kukko, innenauszieher kukko, innenauszieher |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 898,83* | € 942,00* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 907,85* | € 942,85* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 907,84* | € 945,79* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 910,39* | € 947,04* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.207,69* | € 1.250,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|