Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Stehbolzen-Ausdreher Mod. 52, Spannbereich: 5-19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Stehbolzen-Ausdreher Mod. 52, Spannbereich: 5-19 mm Stehbolzen-Ausdreher 5-19mm KUKKO
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Stehbolzen-Ausdreher Mod. 52, Spannbereich: 5-19 mm Stehbolzen-Ausdreher 5-19mm KUKKO
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Stehbolzen-Ausdreher Mod. 52, Spannbereich: 5-19 mm Stehbolzen-Ausdreher 5-19mm KUKKO
Artikel-Nr.:
     223-4114972
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     52
EAN/GTIN:
     4021176019821
Suchbegriffe:
Bolzenausdreher
Stehbolzenausdreher
stehbolzenausdreher kukko
bolzenausdreher

KUKKO Stehbolzen-Ausdreher Mod. 52, Spannbereich: 5-19 mm

Stehbolzen-Ausdreher

Ausführung: Aus vergütetem Spezialstahl, mit großem Spannbereich.

Anwendung: Zum Ausdrehen von Stehbolzen. Durch das mit einer Rille versehene Rändelrad wird der Stehbolzen sicher gegen die Innenverzahnung gepresst. Durch die tiefe Anordnung des Rändelrades können auch sehr kurze Stehbolzenenden erfasst werden.
Weitere Informationen:
Modell:
52
Material:
Stahl
Anwendung:
Zum beschädigungsfreien Aus- und Eindrehen von Stehbolzen
SB-Verpackt:
Nein
Spannbereich max.:
19 mm
Spannbereich min.:
5 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,26*
€ 108,96*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 89,45*
€ 109,00*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 90,92*
€ 111,40*
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 91,25*
€ 111,59*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 116,41*
€ 142,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,58*
€ 168,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,45*
€ 154,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,41*
€ 138,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.