Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDDINGHAUS Schlosserhammer mit Hickorystiel DIN 1041 - 500 g, mit Stielschutzhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PEDDINGHAUS PEDDINGHAUS Schlosserhammer mit Hickorystiel DIN 1041 - 500 g, mit Stielschutzhülse Schlosserhammer Hickory 500g Schutzh. Peddinghaus
Artikeldetailsicht PEDDINGHAUS PEDDINGHAUS Schlosserhammer mit Hickorystiel DIN 1041 - 500 g, mit Stielschutzhülse Schlosserhammer Hickory 500g Schutzh. Peddinghaus
Artikeldetailsicht PEDDINGHAUS PEDDINGHAUS Schlosserhammer mit Hickorystiel DIN 1041 - 500 g, mit Stielschutzhülse Schlosserhammer Hickory 500g Schutzh. Peddinghaus
Artikel-Nr.:
     223-4116598
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016134502347
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)

PEDDINGHAUS Schlosserhammer mit Hickorystiel DIN 1041 - 500 g, mit Stielschutzhülse

Schlosserhammer Nr. 5039.93, mit Stielschutzhülse
• Geschmiedet, gehärtet und angelassen
• Vergütungsstahl
• Bahn und Pinne sauber geschliffen
• Kanten vorschriftsmäßig gebrochen
• Hammerkopf nach DIN 1041
• Hickorystiel mit vernickeltem, durch den Kopf geführten Stielschutz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 1041
Stielform:
doppelt geschweift
Kopfgewicht:
500 g
SB-Verpackt:
Nein
Stiellänge:
320 mm
Stielschutz:
Ja
Material Kopf:
Stahl
Bahnveredelung:
blank
Kopfveredelung:
pulverlackiert
Material Stiel:
Hickoryholz
Kopfbefestigung:
Ringkeil
Stielveredelung:
lackiert
Pinnenveredelung:
blank
Kanten abgeschliffen:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,16*
€ 18,94*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,58*
€ 18,95*
2 Tage
61
€ 6,90*
ab € 14,26*
€ 19,76*
4 Tage
52
€ 4,79*
ab € 14,85*
€ 20,54*
Lager 223
61
€ 8,50*
ab € 19,90*
€ 26,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.