Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDDINGHAUS Schlosserhammer mit ULTRATEC-Stiel DIN 1041 - 200 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PEDDINGHAUS PEDDINGHAUS Schlosserhammer mit ULTRATEC-Stiel DIN 1041 - 200 g Schlosserhammer Ultratec 200g Peddinghaus
Artikeldetailsicht PEDDINGHAUS PEDDINGHAUS Schlosserhammer mit ULTRATEC-Stiel DIN 1041 - 200 g Schlosserhammer Ultratec 200g Peddinghaus
Artikel-Nr.:
     223-4116612
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016134506758
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)

PEDDINGHAUS Schlosserhammer mit ULTRATEC-Stiel DIN 1041 - 200 g

Schlosserhammer ULTRATEC Nr. 5039.98
• Geschmiedet, gehärtet und angelassen
• C45-Qualitätsstahl
• Bahn und Pinne sauber geschliffen
• Kanten vorschriftsmäßig gebrochen
• Hammerkopf nach DIN 1041
• ULTRATEC-Stiel mit Glasfaserkern
• Ergonomisch gestaltete Form des Stiels
• Rutschsichere Griffschicht aus Elastomer
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 1041
Kopfgewicht:
200 g
SB-Verpackt:
Nein
Stiellänge:
260 mm
Stielschutz:
Nein
Material Kopf:
Stahl
Bahnveredelung:
geschliffen
Kopfveredelung:
geschmiedet, gehärtet und angelassen
Material Griff:
3-Komponenten-Glasfaser
Material Stiel:
3-Komponenten-Glasfaser
Pinnenveredelung:
geschliffen
Kanten abgeschliffen:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
10
Frei Haus
ab € 15,02*
€ 18,73*
1
€ 4,00*
ab € 13,20*
€ 18,87*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,45*
€ 18,88*
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 14,27*
€ 19,69*
Lager 223
17
1
€ 8,50*
ab € 19,86*
€ 26,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.