Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDDINGHAUS Schlosserhammer mit ULTRATEC-Stiel DIN 1041 - 300 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PEDDINGHAUS PEDDINGHAUS Schlosserhammer mit ULTRATEC-Stiel DIN 1041 - 300 g Schlosserhammer Ultratec 300g Peddinghaus
Artikeldetailsicht PEDDINGHAUS PEDDINGHAUS Schlosserhammer mit ULTRATEC-Stiel DIN 1041 - 300 g Schlosserhammer Ultratec 300g Peddinghaus
Artikel-Nr.:
     223-4116613
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016134506765
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)

PEDDINGHAUS Schlosserhammer mit ULTRATEC-Stiel DIN 1041 - 300 g

Schlosserhammer ULTRATEC Nr. 5039.98
• Geschmiedet, gehärtet und angelassen
• C45-Qualitätsstahl
• Bahn und Pinne sauber geschliffen
• Kanten vorschriftsmäßig gebrochen
• Hammerkopf nach DIN 1041
• ULTRATEC-Stiel mit Glasfaserkern
• Ergonomisch gestaltete Form des Stiels
• Rutschsichere Griffschicht aus Elastomer
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 1041
Kopfgewicht:
300 g
SB-Verpackt:
Nein
Stiellänge:
285 mm
Stielschutz:
Nein
Material Kopf:
Stahl
Bahnveredelung:
geschliffen
Kopfveredelung:
geschmiedet, gehärtet und angelassen
Material Griff:
3-Komponenten-Glasfaser
Material Stiel:
3-Komponenten-Glasfaser
Pinnenveredelung:
geschliffen
Kanten abgeschliffen:
Nein
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,33*
€ 13,80*
1
€ 4,00*
ab € 10,05*
€ 13,81*
1 Tag
87
1
€ 7,90*
ab € 11,80*
€ 15,54*
1 Tag
144
1
€ 5,45*
ab € 13,22*
€ 17,04*
Lager 223
54
1
€ 8,50*
ab € 20,08*
€ 25,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5039980500
ab € 13,10*
Ähnlich
Peddinghaus
5039980800
ab € 16,91*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5041050300
ab € 10,07*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5041050500
ab € 11,17*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5039981000
ab € 19,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.