| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4116622 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016134506932 |
| |
|
| | |
| PEDDINGHAUS Fäustel mit ULTRATEC-Stiel DIN 6475 - 1000 g Fäustel ULTRATEC Nr. 5293.98 • Geschmiedet, gehärtet und angelassen • C45-Qualitätsstahl • Arbeitsflächen sauber geschliffen • Kanten vorschriftsmäßig gebrochen • Hammerkopf nach DIN 6475 • ULTRATEC-Stiel mit Glasfaserkern • Ergonomisch gestaltete Form des Stiels • Rutschsichere Griffschicht aus Elastomer Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 6475 | Kopfgewicht: | 1000 g | SB-Verpackt: | Nein | Stiellänge: | 250 mm | Stielschutz: | Nein | Kopfmaterial: | C45-Qualitätsstahl | Stielmaterial: | 3-Komponenten-Glasfaser | Bahnveredelung: | geschliffen | Stielveredelung: | rutschsichere Griffschicht aus Elastomer | Kanten geschliffen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,30* | € 20,43* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,36* | € 20,71* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,34* | € 20,71* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,54* | € 20,81* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 23,10* | € 28,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|