Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB TOOLS Schlosserhammer-Stiel DIN 5111, aus Hickoryholz 260 mm, für Schlosserhammer 100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiel Hickory für Schlosserhämmer 100g 260mm
Stiel Hickory für Schlosserhämmer 100g 260mm
Artikel-Nr.:
     223-4116646
Hersteller:
     CAB TOOLS
Herst.-Nr.:
     819370
EAN/GTIN:
     4332163819370
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel

CAB TOOLS Schlosserhammer-Stiel DIN 5111, aus Hickoryholz 260 mm, für Schlosserhammer 100 g

Holzstiel für Schlosserhammer

Ausführung: DIN 5111, aus Hickoryholz in geschweifter Form. Lieferung ohne Stielkeil.

Hinweis: Passend für alle Schlosserhämmer mit ovalem Hammerauge sowie für Schreinerhämmer.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 5111
Augenform:
oval
SB-Verpackt:
Nein
Stiellänge:
260 mm
Für Hämmer:
100 g
Stielmaterial:
Hickory
Für Hammertyp:
Schlosserhammer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 1,62*
3 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 1,09*
€ 1,65*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,09*
€ 1,65*
4 Tage
26
1
€ 4,30*
ab € 1,12*
€ 1,74*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 1,39*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.