Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALDER Schonhammer-Stiel aus Hickory-Holz für Simplex-Schonhammer 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HALDER HALDER Schonhammer-Stiel aus Hickory-Holz für Simplex-Schonhammer 30 mm
Artikeldetailsicht HALDER HALDER Schonhammer-Stiel aus Hickory-Holz für Simplex-Schonhammer 30 mm
Artikeldetailsicht HALDER HALDER Schonhammer-Stiel aus Hickory-Holz für Simplex-Schonhammer 30 mm
Artikel-Nr.:
     223-4116717
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3244030
EAN/GTIN:
     4030618301455
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerschale
Hammerstiel

HALDER Schonhammer-Stiel aus Hickory-Holz für Simplex-Schonhammer 30 mm

Holzstiel für Schonhammer SIMPLEX

Aus lackiertem Holz, im Griffbereich doppelt lackiert.
Weitere Informationen:
D:
30
Stiel:
Holz
Nennmaß:
D=30 mm
SB-Verpackt:
0
Für Kopfdurchmesser:
30 mm
RoHS-konform:
ja
REACH konform:
ja
Stielmaterial:
Holz
Stielveredelung:
Lackiert
Präferenzursprung:
CE
Konfliktmineralien frei:
ja
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 3,43*
€ 4,61*
10 Tage
27
20
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,61*
7 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 4,62*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,43*
€ 4,62*
Lager 223
27
1
€ 8,50*
ab € 4,42*
€ 5,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
3122.030
ab € 11,56*
Zubehör
Erwin Halder
3122.040
ab € 12,36*
Zubehör
Erwin Halder
3122.050
ab € 15,14*
Zubehör
Erwin Halder
3122.060
ab € 17,40*
Zubehör
Erwin Halder
3011.100
ab € 51,72*
Zubehör
Erwin Halder
3011.125
ab € 72,42*
Zubehör
Erwin Halder
3011.030
ab € 4,00*
Zubehör
Erwin Halder
3011.040
ab € 5,34*
Zubehör
Erwin Halder
3011.050
ab € 7,72*
Zubehör
Erwin Halder
3011.060
ab € 9,74*
Zubehör
Erwin Halder
3011.080
ab € 19,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.