Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALDER Ersatzschlagkopf aus Plastik, rot für Simplex-Schonhammer 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HALDER HALDER Ersatzschlagkopf aus Plastik, rot für Simplex-Schonhammer 60 mm Schonhammerkopf SIMPLEX Plastik 60mm HALDER
Artikeldetailsicht HALDER HALDER Ersatzschlagkopf aus Plastik, rot für Simplex-Schonhammer 60 mm Schonhammerkopf SIMPLEX Plastik 60mm HALDER
Artikeldetailsicht HALDER HALDER Ersatzschlagkopf aus Plastik, rot für Simplex-Schonhammer 60 mm Schonhammerkopf SIMPLEX Plastik 60mm HALDER
Artikel-Nr.:
     223-4116730
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3206060
EAN/GTIN:
     4030618301080
Suchbegriffe:
Ersatzhammerfläche
Ersatzhammerkopf
Ersatzschlagfläche
Ersatzschlagkopf

HALDER Ersatzschlagkopf aus Plastik, rot für Simplex-Schonhammer 60 mm

Schlagkopf für Schonhammer Simplex aus rotem Plastik

Hart, aus rotem Plastik, fett- und ölbeständig.
Ideal für Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Karosseriebau, Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten, Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, das Setzen von Planblocksteinen und Gerüstbau.
Weitere Informationen:
D:
60
Einsatz:
Plastik, rot
Nennmaß:
D=60 mm
Kopffarbe:
rot
Kopfhärte:
hart
SB-Verpackt:
0
Für Kopfdurchmesser:
60 mm
Kopfmaterial:
Plastik
RoHS-konform:
ja
REACH konform:
ja
Beständigkeit:
Fett- und ölbeständig
Präferenzursprung:
CE
Konfliktmineralien frei:
ja
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
10
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 9,10*
2 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 7,26*
€ 9,18*
7 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 7,30*
€ 9,20*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,28*
€ 9,20*
Lager 223
19
1
€ 8,50*
ab € 9,28*
€ 11,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.