Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4116734 Herst.-Nr.: 3208060 EAN/GTIN: 4030618301202 |
| |
|
| | |
| HALDER Ersatzschlagkopf aus Nylon, weiß für Simplex-Schonhammer 60 mm Schlagkopf für Schonhammer Simplex aus weißem Nylon Hart, aus weißem Nylon, fett- und ölbeständig, kein Absplittern. Ideal für Gerüstbau, Hallenbau, Formenbau, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, Gehäusemontage, Montage scharfkantiger Werkstücke und das Fügen von Werkstücken. Weitere Informationen: | | D: | 60 | Einsatz: | Nylon, weiß | Nennmaß: | D=60 mm | Anwendung: | Für kräftige Postitionsschläge | Kopffarbe: | weiß | Kopfhärte: | hart | SB-Verpackt: | 0 | Für Kopfdurchmesser: | 60 mm | Kopfmaterial: | Nylon | RoHS-konform: | ja | REACH konform: | ja | Präferenzursprung: | CE | Konfliktmineralien frei: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,65* | € 13,46* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,07* | € 13,98* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,06* | € 14,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,11* | € 14,02* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 14,27* | € 17,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|