Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALDER Ersatzschlagkopf aus Aluminium für Simplex-Schonhammer 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HALDER HALDER Ersatzschlagkopf aus Aluminium für Simplex-Schonhammer 50 mm
Artikeldetailsicht HALDER HALDER Ersatzschlagkopf aus Aluminium für Simplex-Schonhammer 50 mm
Artikeldetailsicht HALDER HALDER Ersatzschlagkopf aus Aluminium für Simplex-Schonhammer 50 mm
Artikel-Nr.:
     223-4116738
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3209050
EAN/GTIN:
     4030618301240
Suchbegriffe:
Ersatzhammerfläche
Ersatzhammerkopf
Ersatzschlagfläche
Ersatzschlagkopf

HALDER Ersatzschlagkopf aus Aluminium für Simplex-Schonhammer 50 mm

Schlagkopf für Schonhammer Simplex aus silbernem Leichtmetall

Hart, aus hitzeunempfindlichem, silbernem Weichmetall für hohe Schlagkraft.
Ideal für Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Richtarbeiten, Karosseriebau, Formenbau und den Einsatz in der Gießerei.
Weitere Informationen:
D:
50
Einsatz:
Weichmetall, silber
Nennmaß:
D=50 mm
Kopffarbe:
silber
Kopfhärte:
hart
SB-Verpackt:
0
Für Kopfdurchmesser:
50 mm
Kopfmaterial:
Weichmetall
RoHS-konform:
ja
REACH konform:
ja
Präferenzursprung:
CE
Konfliktmineralien frei:
ja
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
65
10
Frei Haus
ab € 9,02*
€ 11,38*
2 Tage
65
1
€ 6,90*
ab € 9,29*
€ 12,21*
7 Tage
65
1
€ 4,95*
ab € 9,32*
€ 12,26*
3 Tage
55
1
€ 4,79*
ab € 9,27*
€ 12,28*
Lager 223
65
1
€ 8,50*
ab € 11,89*
€ 14,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.