Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALDER Ersatzschlagkopf aus Aluminium für Simplex-Schonhammer 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HALDER HALDER Ersatzschlagkopf aus Aluminium für Simplex-Schonhammer 80 mm Schonhammerkopf SIMPLEX Aluminium 80mm HALDER
Artikeldetailsicht HALDER HALDER Ersatzschlagkopf aus Aluminium für Simplex-Schonhammer 80 mm Schonhammerkopf SIMPLEX Aluminium 80mm HALDER
Artikeldetailsicht HALDER HALDER Ersatzschlagkopf aus Aluminium für Simplex-Schonhammer 80 mm Schonhammerkopf SIMPLEX Aluminium 80mm HALDER
Artikel-Nr.:
     223-4116740
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3209080
EAN/GTIN:
     4030618301264
Suchbegriffe:
Ersatzhammerfläche
Ersatzhammerkopf
Ersatzschlagfläche
Ersatzschlagkopf

HALDER Ersatzschlagkopf aus Aluminium für Simplex-Schonhammer 80 mm

Schlagkopf für Schonhammer Simplex aus silbernem Leichtmetall

Hart, aus hitzeunempfindlichem, silbernem Weichmetall für hohe Schlagkraft.
Ideal für Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Richtarbeiten, Karosseriebau, Formenbau und den Einsatz in der Gießerei.
Weitere Informationen:
D:
80
Einsatz:
Weichmetall, silber
Nennmaß:
D=80 mm
Kopffarbe:
silber
Kopfhärte:
hart
SB-Verpackt:
0
Für Kopfdurchmesser:
80 mm
Kopfmaterial:
Weichmetall
RoHS-konform:
ja
REACH konform:
ja
Präferenzursprung:
CE
Konfliktmineralien frei:
ja
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,50*
ab € 20,21*
€ 25,09*
4 Tage
19
1
€ 4,79*
ab € 20,54*
€ 25,44*
3 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 20,57*
€ 25,47*
1
€ 4,90*
ab € 20,00*
€ 25,91*
Lager 223
22
1
€ 8,50*
ab € 27,56*
€ 33,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3009.081
ab € 94,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.