Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4116744 Herst.-Nr.: 3207060 EAN/GTIN: 4030618301127 |
| |
|
| | |
| HALDER Ersatzschlagkopf aus Superplastik, weiß für Simplex-Schonhammer 60 mm Schlagkopf für Schonhammer aus weißem Superplastik Mittelhart, aus weißem verschleißfestem Superplastik, fett-, öl- und laugenbeständig. Unzerbrechlich auch bei Kantenschlägen. Ideal für Pflasterarbeiten, das Setzen von Randsteinen, Gerüstbau, Zelt-/Hallenbau, Garten-/Landschaftsbau, Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Karosseriebau, Gehäusemontage, Montage scharfkantiger Werkstücke, Zaunbau und das Einschlagen von Spaltkeilen. Weitere Informationen: | | D: | 60 | Einsatz: | Superplastik, weiß | Nennmaß: | D=60 mm | Kopffarbe: | weiß | Kopfhärte: | mittelhart | SB-Verpackt: | 0 | Für Kopfdurchmesser: | 60 mm | Kopfmaterial: | Superplastik | RoHS-konform: | ja | REACH konform: | ja | Präferenzursprung: | CE | Konfliktmineralien frei: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,07* | € 12,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,22* | € 12,87* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,29* | € 12,93* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,27* | € 12,93* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,89* | € 16,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|