Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TURNUS Maschinen-Feilkloben 250 mm, mit Kurbel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TURNUS TURNUS Maschinen-Feilkloben 250 mm, mit Kurbel Maschinen-Feilkloben mit Schlüssel 250mm KUKKO
Artikeldetailsicht TURNUS TURNUS Maschinen-Feilkloben 250 mm, mit Kurbel Maschinen-Feilkloben mit Schlüssel 250mm KUKKO
Artikeldetailsicht TURNUS TURNUS Maschinen-Feilkloben 250 mm, mit Kurbel Maschinen-Feilkloben mit Schlüssel 250mm KUKKO
Artikel-Nr.:
     223-4118334
Hersteller:
     Turnus
Herst.-Nr.:
     109-250
EAN/GTIN:
     4027474529369
Suchbegriffe:
Maschinenfeilkloben
maschinenfeilkloben

TURNUS Maschinen-Feilkloben 250 mm, mit Kurbel

Maschinenfeilkloben

Ausführung: Schenkel aus hochfestem, chromlegiertem Werkzeugstahl, mit auswechselbarer Spindel mit Trapezgewinde, sicherer Gelenkführung und unverlierbarer Rundstahlspreizfeder. Backen mit prismatischem Einschnitt zum Spannen runder Teile, breitem Maul sowie Sechskantmutter und Kurbel.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Material:
Werkzeugstahl
Maulform:
breit
Spannweite:
60 mm
Veredelung:
verzinkt
SB-Verpackt:
Nein
Backenbreite:
90 mm
Federmaterial:
Rundstahl
Greifflächen:
geriffelt mit prismatischem Einschnitt
Verdeckte Feder:
Ja
Feststellung über:
6-kant-Schlüssel
Unverlierbare Feder:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 103,81*
€ 127,04*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 104,09*
€ 127,28*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 101,02*
€ 128,53*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 104,67*
€ 128,55*
Lager 223
2
Frei Haus
ab € 133,72*
€ 163,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,66*
€ 193,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,72*
€ 159,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.