Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Stehbolzen-Ausdreher Mod. 53-8, für Bolzen 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Stehbolzen-Ausdreher Mod. 53-8, für Bolzen 8 mm Stehbolzen-Ausdreher 8mm KUKKO
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Stehbolzen-Ausdreher Mod. 53-8, für Bolzen 8 mm Stehbolzen-Ausdreher 8mm KUKKO
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Stehbolzen-Ausdreher Mod. 53-8, für Bolzen 8 mm Stehbolzen-Ausdreher 8mm KUKKO
Artikel-Nr.:
     223-4118547
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     53-8
EAN/GTIN:
     4021176342493
Suchbegriffe:
Bolzenausdreher
Stehbolzenausdreher
stehbolzenausdreher kukko
bolzenausdreher

KUKKO Stehbolzen-Ausdreher Mod. 53-8, für Bolzen 8 mm

Stehbolzen-Aus- und Eindreher

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Die Betätigung kann mittels 21-mm-Ringschlüssel oder 1/2"-Steckschlüssel erfolgen.
Weitere Informationen:
Modell:
53-8
Material:
Chrom-Vandium-Stahl
Anwendung:
Zum beschädigungsfreien Aus- und Eindrehen von Stehbolzen
SB-Verpackt:
Nein
Antriebsform:
Außen-6-kant
Spannbereich max.:
8 mm
Sechskant-Schlüsselweite:
21 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 37,46*
€ 44,89*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 37,60*
€ 44,90*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,18*
€ 45,53*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 38,08*
€ 45,53*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 48,74*
€ 58,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
50-2
ab € 49,62*
Ähnlich
Kukko
53-10
ab € 37,46*
Ähnlich
Kukko
53-12
ab € 37,43*
Ähnlich
Kukko
53-6
ab € 37,67*
Ähnlich
Kukko
50-3
ab € 56,16*
Ähnlich
Kukko
50-1
ab € 36,68*
Ähnlich
Kukko
53-A
ab € 99,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.