| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4118548 Herst.-Nr.: 53-10 EAN/GTIN: 4021176342561 |
| |
|
| | |
| KUKKO Stehbolzen-Ausdreher Mod. 53-10, für Bolzen 10 mm Stehbolzen-Aus- und Eindreher Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Die Betätigung kann mittels 21-mm-Ringschlüssel oder 1/2"-Steckschlüssel erfolgen. Weitere Informationen: | | Modell: | 53-10 | Material: | Chrom-Vandium-Stahl | Anwendung: | Zum beschädigungsfreien Aus- und Eindrehen von Stehbolzen | SB-Verpackt: | Nein | Antriebsform: | Außen-6-kant | Spannbereich max.: | 10 mm | Sechskant-Schlüsselweite: | 21 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 37,46* | € 45,13* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 37,54* | € 45,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 38,30* | € 45,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 39,27* | € 47,12* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 49,14* | € 58,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|