Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Rundzange verchromt, VDE 160mm 2-Komponenten-Griff Nr. 22 06 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht KNIPEX KNIPEX Rundzange verchromt, VDE 160mm 2-Komponenten-Griff Nr. 22 06 160 Rundzange VDE mit Mehrkomponenten-Griffen 160mm KNIPEX
Artikeldetailsicht KNIPEX KNIPEX Rundzange verchromt, VDE 160mm 2-Komponenten-Griff Nr. 22 06 160 Rundzange VDE mit Mehrkomponenten-Griffen 160mm KNIPEX
Artikeldetailsicht KNIPEX KNIPEX Rundzange verchromt, VDE 160mm 2-Komponenten-Griff Nr. 22 06 160 Rundzange VDE mit Mehrkomponenten-Griffen 160mm KNIPEX
Artikeldetailsicht KNIPEX KNIPEX Rundzange verchromt, VDE 160mm 2-Komponenten-Griff Nr. 22 06 160 Rundzange VDE mit Mehrkomponenten-Griffen 160mm KNIPEX
Artikeldetailsicht KNIPEX KNIPEX Rundzange verchromt, VDE 160mm 2-Komponenten-Griff Nr. 22 06 160 Rundzange VDE mit Mehrkomponenten-Griffen 160mm KNIPEX
Artikeldetailsicht KNIPEX KNIPEX Rundzange verchromt, VDE 160mm 2-Komponenten-Griff Nr. 22 06 160 Rundzange VDE mit Mehrkomponenten-Griffen 160mm KNIPEX
Artikel-Nr.:
     223-4210068
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     2206160
EAN/GTIN:
     4003773033790
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Elektronik-Rundzange

KNIPEX Rundzange verchromt, VDE 160mm 2-Komponenten-Griff Nr. 22 06 160

22 06 160 Rundzange
Zum Anbiegen von Drahtösen. Runde, kurze Backen, fein geschliffen. Glatte Spitzen.
  • Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5 mm
  • Spitzendicke (T2): 3,0 mm
  • Backenlänge (L3): 30,0 mm
  • Kopfbreite (W3): 18 mm
  • VDE-geprüft: ja

    • runde, fein geschliffene Backen
    • Geeignet zum Biegen & Greifen von Rundmaterialien
    • Ideal zum Biegen von Drahtösen
    Weitere Informationen:
    Länge:
    160 mm
    Marke:
    KNIPEX®
    Herstellerartikelnummer:
    22 06 160
    Angebote (46)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    70
    1
    € 6,90*
    ab € 14,97*
    € 18,15*
    7 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,79*
    ab € 14,99*
    € 18,16*
    3 Tage
    8
    1
    € 5,99*
    ab € 15,29*
    € 18,46*
    1 Tag
    63
    1
    € 7,90*
    ab € 15,39*
    € 18,55*
    Lager 223
    70
    1
    € 8,50*
    ab € 18,96*
    € 22,61*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,61*
    € 26,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,57*
    € 26,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,91*
    € 26,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,61*
    € 25,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,06*
    € 25,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,96*
    € 22,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.