Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S+B Schaltschrankschlüssel Profi Key


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht S+B S+B Schaltschrankschlüssel Profi Key Schaltschrankschlüssel Profi Key S+B
Artikeldetailsicht S+B S+B Schaltschrankschlüssel Profi Key Schaltschrankschlüssel Profi Key S+B
Artikeldetailsicht S+B S+B Schaltschrankschlüssel Profi Key Schaltschrankschlüssel Profi Key S+B
Artikeldetailsicht S+B S+B Schaltschrankschlüssel Profi Key Schaltschrankschlüssel Profi Key S+B
Artikeldetailsicht S+B S+B Schaltschrankschlüssel Profi Key Schaltschrankschlüssel Profi Key S+B
Artikeldetailsicht S+B S+B Schaltschrankschlüssel Profi Key Schaltschrankschlüssel Profi Key S+B
Artikeldetailsicht S+B S+B Schaltschrankschlüssel Profi Key Schaltschrankschlüssel Profi Key S+B
Artikeldetailsicht S+B S+B Schaltschrankschlüssel Profi Key Schaltschrankschlüssel Profi Key S+B
Artikel-Nr.:
     223-4210379
Hersteller:
     S+B
Herst.-Nr.:
     400184
EAN/GTIN:
     4030884001844
Suchbegriffe:
Gehäuseschlüssel
Netzwerkschrankschlüssel
Schaltschrankschlüssel
schaltschrankschlüssel

S+B Schaltschrankschlüssel Profi Key

Schaltschrankschlüsel Profi Key

Ausführung: Aus Zink-Druckguss, in Kreuzform. Mit 1/4"-Kunststoffadapter und Doppelbit Schlitz 1 x 7 mm/Kreuzschlitz PH 2 an einer Kette und Vierkant-Heizkörperventilschlüssel 5 mm.

Mit stufenförmigem Innenvierkant 6–7–8–9 mm, Außenvierkanten 6–7 und 7–8 mm, Außendreikant 9 mm, Innensechskant 3 mm.
Weitere Informationen:
Maße:
89 x 62 mm
Marke:
S+B
Herstellerartikelnummer:
820M03
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 6,88*
€ 8,86*
4 Tage
129
1
€ 4,79*
ab € 7,38*
€ 9,50*
2 Tage
152
1
€ 6,90*
ab € 7,38*
€ 9,50*
1 Tag
152
1
€ 7,90*
ab € 7,42*
€ 9,55*
Lager 223
152
1
€ 8,50*
ab € 9,50*
€ 12,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
00 11 01
ab € 17,37*
Ähnlich
PROMAT
4000829772
ab € 7,39*
Ähnlich
Schuebo
400187
ab € 8,61*
Ähnlich
k.A.
877243
ab € 17,86*
Ähnlich
k.A.
877067
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.