Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4210716 Herst.-Nr.: 2220.000-401 EAN/GTIN: 4006793220812 |
| |
|
| | |
| PARAT Universaltasche leer 360x110x170mm Monierzange (Rabitzzange/Flechtzange) Ausführung: DIN ISO 9242, aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen, Schneiden induktiv gehärtet (61 HRC), Zange schwarz atramentiert. Anwendung: Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang. Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm | Marke: | KNIPEX® | Herstellerartikelnummer: | 99 00 300 EAN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugtasche leder parat, parat werkzeugmappe, werkzeugmappe leder |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,07* | € 26,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 19,21* | € 26,55* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,73* | € 26,84* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 19,28* | € 27,60* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 26,18* | € 34,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|