Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4210717 Herst.-Nr.: 2228.000-401 EAN/GTIN: 4006793228818 |
| |
|
| | |
| PARAT Universaltasche leer 390x170x230mm Vliesscheibe ROLOC™ SC-DR Ausführung: Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel. Die offene, widerstandsfähige Vlieskonstruktion verzögert ein Zusetzen und erhöht somit die Standzeit. Anwendung: Besonders für Reinigungs- und Finisharbeiten geeignet, wie z. B. Beschleifen und Glätten von Schweißnähten, Entfernen von Farbe und Rost, Verfeinern gefräster Oberflächen sowie zum Entfernen von Beschichtungen, z. B. Anlauffarbe, Lack, Farbe und Dichtungsreste. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Anwendung: | Geeignet zum Entgraten, Finishen, Mattieren, Reinigen und Verblenden von Stahl, Edelstahl, NE-Metalle, Kunststoff, GFK und Verbundwerkstoffe | Außendurchmesser: | 50.8 mm | SB-Verpackt: | Nein | Feinheitsgrad: | sehr fein | max. Drehzahl: | 23000 r/min | Einsatzbereich: | Für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl, NE-Metalle, Kunststoff, GFK und Verbundwerkstoffe | Empf. Drehzahl: | 12000-18000 r/min | Eignung für Stahl: | empfohlen | Eignung für Aluminium: | empfohlen | Eignung für Edelstahl: | empfohlen | Eignung für Kunststoff: | empfohlen | Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK): | empfohlen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,88* | € 48,60* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,49* | € 49,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,95* | € 49,79* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,30* | € 50,52* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 51,94* | € 63,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|