Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4211177 Herst.-Nr.: 001107 EAN/GTIN: 4003773063018 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Schaltschrankschlüssel Nr. 00 11 07 00 11 07 StiftschaltschrankschlüsselTransportfreundlicher Schaltschrankschlüssel in Kugelschreiberform mit Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung. Durch Ausschwenken des Schlüsselträgers können vier verschiedene Schlüsselprofile nutzbar gemacht werden. Für Schaltschränke, Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung. Für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln usw Universelle 1/4"-Bitaufnahme für handelsübliche Bits (Dauermagnet zur Fixierung). Zusätzliche Bitaufnahme für 1/4"-Bits in einem Schlüsselprofil. Mit 2 Wendebits: Kreuzschlitz PH / Schlitz 7,0 x 1,2 mm und TX20 / TX25. SB-Karte/Blister. Kapazität Vierkant: 5,0 / 6,0 / 8,0 mm Kapazität Doppelbart: 3 – 5 mm Kapazität Dreikant: 9,0 mm- transportfreundlicher Schaltschrankschlüssel in Kugelschreiberform mit Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung
- für Schaltschränke, Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung
- für 4 verschiedene Schließsysteme
- mit 2 Wendebits: Kreuzschlitz PH / Schlitz 7,0 x 1,2 mm und TX20 / TX25
- mit magnetischer Bitaufnahme für 1/4"-Bits
- Armlänge: 145 mm
- Schlüsselprofile aus Zink-Druckguss
- Werkzeugkörper aus glasfaserverstärktem Kunststoff
Weitere Informationen: | | Länge: | 145 mm | Marke: | KNIPEX® | Herstellerartikelnummer: | 00 11 07 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,80* | € 17,63* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,81* | € 17,64* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,02* | € 17,93* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,16* | € 18,06* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 17,09* | € 21,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|