Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4211225 Herst.-Nr.: 4931A0 EAN/GTIN: 4003773061748 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Präzisions-Sicherungsringzange gerade A 0 außen 3-10mm mit Öffnungsbegrenzung 49 31 A0 Präzisions-Sicherungsringzangehoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar. Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen. mit Überdehnungsschutz (durch Anschlag einstellbar). Einstellung mittels Innensechskant-Schraube. Ideal für die Serienfertigung, da eine Überdehnung der Ringe wirksam vermieden wird. - hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen
- mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten
- große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage
- geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar
- rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen
- mit Überdehnungsschutz (durch Anschlag einstellbar)
- Einstellung mittels Innensechskant-Schraube
- Ideal für die Serienfertigung, da eine Überdehnung der Ringe wirksam vermieden wird
Weitere Informationen: | | Größe: | A 0 | Wellen-Ø: | 3-10 mm | Länge: | 140 mm | Marke: | KNIPEX® | Herstellerartikelnummer: | 49 31 A0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Innen-Sicherungsringzange, Innensicherungsring Zange, Innensicherungsringzange, Sicherungszange Innenring, Sicherungsring für Wellen, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, Öffnungsbegrenzer, Öffnungsbegrenzung, sicherungsringzange 3-10mm a0, außen-sicherungsringzange knipex, außensicherungsringzange gerade |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,15* | € 18,90* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,15* | € 18,91* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,42* | € 19,18* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,63* | € 19,34* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 18,94* | € 23,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|