Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 800x140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 800x140mm Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 800x140mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 800x140mm Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 800x140mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 800x140mm Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 800x140mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 800x140mm Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 800x140mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 800x140mm Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 800x140mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 800x140mm Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 800x140mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 800x140mm Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 800x140mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 800x140mm Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 800x140mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 800x140mm Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 800x140mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 800x140mm Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 800x140mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 800x140mm Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 800x140mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 800x140mm Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 800x140mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 800x140mm Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 800x140mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 800x140mm Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 800x140mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 800x140mm Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 800x140mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 800x140mm Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 800x140mm BESSEY
Artikel-Nr.:
     223-4410196
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     SG80M
EAN/GTIN:
     4008158007366
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 800x140mm

Spannkraft bis zu 12.000 N bei einem Anzugsdrehmoment von 40 Nm
20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil
Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel
Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35°
Weitere Informationen:
Spannweite:
800mm
Ausladung:
140mm
Schiene:
34x13mm
Rabattgruppe (1000):
V2
Nettogewicht:
4,45kg
Stück/VPE:
5
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 80,61*
€ 96,66*
3 Tage
29
1
€ 5,90*
ab € 83,21*
€ 97,45*
2 Tage
14
1
€ 7,90*
ab € 85,80*
€ 99,84*
4 Tage
25
1
Frei Haus
ab € 86,78*
€ 100,82*
Lager 223
29
1
€ 8,50*
ab € 115,29*
€ 133,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,95*
€ 159,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101193
ab € 15,70*
Zubehör
BESSEY Tool
3101192
ab € 15,41*
Zubehör
BESSEY Tool
3100736
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.