Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 1250x140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 1250x140mm Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 1250x140mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 1250x140mm Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 1250x140mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 1250x140mm Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 1250x140mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 1250x140mm Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 1250x140mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 1250x140mm Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 1250x140mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 1250x140mm Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 1250x140mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 1250x140mm Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 1250x140mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 1250x140mm Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 1250x140mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 1250x140mm Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 1250x140mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 1250x140mm Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 1250x140mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 1250x140mm Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 1250x140mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 1250x140mm Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 1250x140mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 1250x140mm Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 1250x140mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 1250x140mm Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 1250x140mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 1250x140mm Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 1250x140mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 1250x140mm Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 1250x140mm BESSEY
Artikel-Nr.:
     223-4410198
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     SG125M
EAN/GTIN:
     4008158007182
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 1250x140mm

Spannkraft bis zu 12.000 N bei einem Anzugsdrehmoment von 40 Nm
20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil
Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel
Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35°
Weitere Informationen:
Spannweite:
1250mm
Ausladung:
140mm
Schiene:
34x13mm
Rabattgruppe (1000):
V2
Nettogewicht:
5,87kg
Stück/VPE:
1
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 126,81*
€ 140,96*
3 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 122,49*
€ 147,49*
1
€ 4,90*
ab € 113,48*
€ 148,91*
3 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 124,52*
€ 149,83*
Lager 223
6
1
€ 8,50*
ab € 159,33*
€ 189,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,19*
€ 225,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,81*
€ 224,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,93*
€ 208,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,20*
€ 200,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101193
ab € 15,70*
Zubehör
BESSEY Tool
3101192
ab € 15,41*
Zubehör
BESSEY Tool
3100736
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.