Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4410222 Herst.-Nr.: GZ25-2K EAN/GTIN: 4008158034003 |
| |
|
| | |
| BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 250x120mm Kunststoff-Griff 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel Spannkraft bis zu 6.000 N Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung) Weitere Informationen: | | Spannweite: | 250mm | Ausladung: | 120mm | Schiene: | 24,5x9,5mm | Rabattgruppe (1000): | V2 | Nettogewicht: | 1,38kg | Stück/VPE: | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,94* | € 29,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 24,85* | € 29,98* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,67* | € 30,89* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 26,03* | € 31,18* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 34,84* | € 41,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|