| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4410420 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7311518241650 |
| |
|
| | |
| BAHCO Bügelsägeblatt 525mm Dreieckzahnung Bügelsägeblatt Nr. SE-51, Dreieckzahn • Zähne präzisionsgeschärft für langanhaltende Schnittqualität • Zahnspitzen induktionsgehärtet • Für hartes und trockenes Holz Weitere Informationen: | | Zahnung: | Dreieckzahnung | Anwendung: | Hartes und trockenes Holz | Blattlänge: | 525 mm | SB-Verpackt: | Nein | Blattmaterial: | Schwedenstahl | Zähne gewellt: | Nein | Blattveredelung: | Rostschutz | Zähne gefräst: | Nein | Zähne gehärtet: | Ja | Für Handsägetyp: | Bügelsäge | Zähne geschliffen: | Nein | Zähne geschränkt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,94* | € 2,57* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,84* | € 2,58* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,85* | € 2,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,86* | € 2,63* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,44* | € 3,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|