Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAHCO Bügelsägeblatt 760mm Dreieckzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Bügelsägeblatt 760mm Dreieckzahnung Bügelsägeblatt 760mm Dreieckzah. Bahco
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Bügelsägeblatt 760mm Dreieckzahnung Bügelsägeblatt 760mm Dreieckzah. Bahco
Artikel-Nr.:
     223-4410422
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7311518241674
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
bügelsägeblatt bahco
bügelsägeblatt

BAHCO Bügelsägeblatt 760mm Dreieckzahnung

Bügelsägeblatt Nr. SE-51, Dreieckzahn
• Zähne präzisionsgeschärft für langanhaltende Schnittqualität
• Zahnspitzen induktionsgehärtet
• Für hartes und trockenes Holz
Weitere Informationen:
Zahnung:
Dreieckzahnung
Anwendung:
Hartes und trockenes Holz
Blattlänge:
760 mm
SB-Verpackt:
Nein
Blattmaterial:
Schwedenstahl
Zähne gewellt:
Nein
Blattveredelung:
Rostschutz
Zähne gefräst:
Nein
Zähne gehärtet:
Ja
Für Handsägetyp:
Bügelsäge
Zähne geschliffen:
Nein
Zähne geschränkt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt 759 mm
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
20
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,12*
4 Tage
70
10
€ 5,99*
ab € 2,43*
€ 3,12*
2 Tage
99
25
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,17*
8 Tage
44
1
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,22*
Lager 223
44
1
€ 8,50*
ab € 3,15*
€ 4,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
SE-23-21
ab € 1,71*
Ähnlich
SNA Europe
SE-51-21
ab € 1,59*
Ähnlich
SNA Europe
SE-23-30
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.