Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAHCO Bügelsägeblatt 610mm Hobelzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Bügelsägeblatt 610mm Hobelzahnung Bügelsägeblatt 610mm Hobelzahn Bahco
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Bügelsägeblatt 610mm Hobelzahnung Bügelsägeblatt 610mm Hobelzahn Bahco
Artikel-Nr.:
     223-4410424
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7311518241704
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
bügelsägeblatt bahco
bügelsägeblatt

BAHCO Bügelsägeblatt 610mm Hobelzahnung

Bügelsägeblatt Nr. SE-23, Hobelzahn
• Zähne präzisionsgeschärft für langanhaltende Schnittqualität
• Zahnspitzen induktionsgehärtet
• Für Natur- und Bauhölzer, insbesondere frisches und grünes Holz
Weitere Informationen:
Zahnung:
Hobelzahnung
Anwendung:
Hartes und trockenes Holz
Blattlänge:
610 mm
SB-Verpackt:
Nein
Blattmaterial:
Schwedenstahl
Zähne gewellt:
Nein
Blattveredelung:
Rostschutz
Zähne gefräst:
Nein
Zähne gehärtet:
Ja
Für Handsägetyp:
Bügelsäge
Zähne geschliffen:
Nein
Zähne geschränkt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt 610mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 3,13*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 2,17*
€ 3,31*
8 Tage
40
1
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,32*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,21*
€ 3,36*
Lager 223
8
1
€ 8,50*
ab € 2,87*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.