| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4410425 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7311518241711 |
| |
|
| | |
| BAHCO Bügelsägeblatt 760mm Hobelzahnung Bügelsägeblatt Nr. SE-23, Hobelzahn • Zähne präzisionsgeschärft für langanhaltende Schnittqualität • Zahnspitzen induktionsgehärtet • Für Natur- und Bauhölzer, insbesondere frisches und grünes Holz Weitere Informationen: | | Zahnung: | Hobelzahnung | Anwendung: | Hartes und trockenes Holz | Blattlänge: | 760 mm | SB-Verpackt: | Nein | Blattmaterial: | Schwedenstahl | Zähne gewellt: | Nein | Blattveredelung: | Rostschutz | Zähne gefräst: | Nein | Zähne gehärtet: | Ja | Für Handsägetyp: | Bügelsäge | Zähne geschliffen: | Nein | Zähne geschränkt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,46* | € 3,19* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,43* | € 3,20* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,36* | € 3,24* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,35* | € 3,29* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,13* | € 4,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|