Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER Anschlagwinkel DIN 875/Ii B 200X130mm (Schlosserwinkel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Anschlagwinkel DIN 875/Ii B 200X130mm (Schlosserwinkel)
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Anschlagwinkel DIN 875/Ii B 200X130mm (Schlosserwinkel)
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Anschlagwinkel DIN 875/Ii B 200X130mm (Schlosserwinkel)
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Anschlagwinkel DIN 875/Ii B 200X130mm (Schlosserwinkel)
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Anschlagwinkel DIN 875/Ii B 200X130mm (Schlosserwinkel)
Artikel-Nr.:
     223-4514022
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     372105
EAN/GTIN:
     4029713207656
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Schlosserwinkel
schlosserwinkel mit anschlag schenk...
schlosserwinkel mit anschlag

HELIOS PREISSER Anschlagwinkel DIN 875/Ii B 200X130mm (Schlosserwinkel)

Anschlagwinkel

Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen.

Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich.

Hinweis: Flachwinkel und Anschlagwinkel bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
200 x 130 mm
Querschnitt:
30 x 6 mm
Winkeltoleranz:
0,04 mm
Herstellerartikelnummer:
0372105
Weitere Suchbegriffe: schlosserwinkel
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
1
€ 6,90*
ab € 15,66*
€ 20,48*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,64*
€ 20,50*
1 Tag
52
1
€ 7,90*
ab € 15,65*
€ 20,58*
4 Tage
52
1
€ 4,30*
ab € 16,37*
€ 21,61*
Lager 223
46
1
€ 8,50*
ab € 20,05*
€ 25,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.