Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Drahthandbürste, rostfrei VA 2-reihig, glatt (INOX)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Drahthandbürste, rostfrei VA 2-reihig, glatt (INOX)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Drahthandbürste, rostfrei VA 2-reihig, glatt (INOX)
Artikel-Nr.:
     223-4610008
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784091442
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste

FORMAT Drahthandbürste, rostfrei VA 2-reihig, glatt (INOX)

Drahthandbürste, rostfreier Stahldraht, gewellt

Ausführung: Körper aus Buchenholz mit abgerundeten Kanten und Aufhängeloch.

Anwendung: Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten sowie zum Entlacken.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Reihenzahl:
2
Besatzhöhe:
25 mm
Besatzlänge:
145 mm
Gesamtlänge:
295 mm
Drahtstärke:
0,35 mm
INOX:
empfohlen
Aluminium:
empfohlen
NE-Metall:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
4317784091442
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
345
1
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,84*
3 Tage
357
1
€ 7,90*
ab € 1,21*
€ 1,89*
5 Tage
358
1
€ 4,30*
ab € 1,19*
€ 1,90*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,37*
€ 2,13*
Lager 223
345
1
€ 8,50*
ab € 1,38*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.