Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Kehlnahtbürste Stahldraht 3-reihig, glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kehlnahtbürste Stahldraht 3-reihig, glatt
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kehlnahtbürste Stahldraht 3-reihig, glatt
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kehlnahtbürste Stahldraht 3-reihig, glatt
Artikel-Nr.:
     223-4610017
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784202114
Suchbegriffe:
Kehlnahtbürste

FORMAT Kehlnahtbürste Stahldraht 3-reihig, glatt

Kehlnahtbürste, Stahldraht, glatt

Ausführung: Aus Buchenholz mit abgerundeten Kanten und Aufhängeloch.

Anwendung: Für leichte Entrostungs- und Säuberungsarbeiten in Ecken.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Reihenzahl:
3
Besatzhöhe:
35 mm
Besatzlänge:
145 mm
Gesamtlänge:
295 mm
Drahtstärke:
0,35 mm
Stahl:
empfohlen
Guss:
empfohlen
Holz:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
4317784202114
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
181
1
€ 6,90*
ab € 1,89*
€ 2,93*
4 Tage
183
1
€ 4,30*
ab € 1,91*
€ 3,02*
2 Tage
194
1
€ 7,90*
ab € 1,97*
€ 3,05*
1 Tag
181
20
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 3,21*
Lager 223
181
1
€ 8,50*
ab € 2,23*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.