Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜLLER Schleifscheibe, Silicium-Carbid K80 150x20x32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Silicium-Carbid K80 150x20x32mm
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Silicium-Carbid K80 150x20x32mm
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Silicium-Carbid K80 150x20x32mm
Artikel-Nr.:
     223-4610136
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     SC1502032M
EAN/GTIN:
     4037073000343
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt

MÜLLER Schleifscheibe, Silicium-Carbid K80 150x20x32mm

Schleifscheibe

Ausführung: Drehzahl mit Aussparung 30 m/s, Drehzahl ohne Aussparung 35 m/s.

Aus Silicium-Carbid, grün. Für kurz- oder nichtspanendes Material bei Handschliff (sprödes Material, Nichtmetalle wie Stein, Porzellan, Kunststoff), für zähes und schmierendes Material wie Gummi, Messing, Kohle sowie für besonders hartes Material wie Hartmetall und Hartguss.
Lieferung mit Reduzierring.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Härte:
J
Kornart:
Silicium-Carbid
Körnung:
80
Anwendung:
Zur Bearbeitung von kurz- oder nichtspanendem Material
Außendurchmesser:
150 mm
Bohrungsdurchmesser:
32 mm
SB-Verpackt:
Nein
Lieferumfang:
Mit Reduzierring 20 mm
Arbeitsbreite:
20 mm
Einsatzbereich:
Für zähes und schmierendes Material und hartes Material
Eignung für Guss:
empfohlen
Eignung für Stein:
empfohlen
Eignung für Aluminium:
empfohlen
Eignung für Hartmetall:
empfohlen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
10
Frei Haus
ab € 10,11*
€ 13,07*
1 Tag
49
1
€ 6,90*
ab € 10,35*
€ 14,44*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 10,31*
€ 14,46*
2 Tage
48
1
€ 7,90*
ab € 10,42*
€ 14,56*
Lager 223
48
1
€ 8,50*
ab € 13,26*
€ 18,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.