Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4610169 Herst.-Nr.: 62017634 EAN/GTIN: 4007220470527 |
| |
|
| | |
| Schruppscheibe E 180-7 PSF STEEL Schruppscheibe PSF STEEL Ausführung: Mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnaht- und Kehlnahtbearbeitung, zum Ausfugen, Anfasen und Entgraten. PSF STEEL Korund (A), mittelhart. Gute Standzeit und hohe Schleifleistung. Weitere Informationen: | | Ø x Stärke: | 180 x 7,2 mm | Tellerform: | gekröpft | max. Drehzahl: | 8500 min-1 | Stahl: | empfohlen | Guss: | bedingt geeignet | Herstellerartikelnummer: | E178-7 A30PPSF |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,25* | € 3,17* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,28* | € 3,29* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,35* | € 3,35* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,32* | € 3,35* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 3,03* | € 4,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|