Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4610191 Herst.-Nr.: 62217622 EAN/GTIN: 4007220475416 |
| |
|
| | |
| Schruppscheibe E 180-7 SG ALU Schruppscheibe für die Aluminiumbearbeitung SG ALU Ausführung: Spezialkorund (A) und Siliciumcarbid (C), weich, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für sehr hohe Standzeiten und hohe Schleifleistung. Enthält keine Füllstoffe, die unerwünschte Rückstände auf dem Werkstück hinterlassen, somit ist die Oberfläche sofort schweißbar. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnaht- und Kehlnahtbearbeitung, zum Ausfugen, Anfasen und Entgraten. Kein Zusetzen der Schruppscheibe auch auf weichen, schmierenden Werkstoffen. Weitere Informationen: | | Ø x Stärke: | 180 x 7,2 mm | Tellerform: | gekröpft | max. Drehzahl: | 8500 min-1 | Aluminium: | empfohlen | NE-Metall: | empfohlen | Herstellerartikelnummer: | E178-7 A24NSG -ALU |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,00* | ab € 4,18* | € 5,22* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,26* | € 5,28* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 4,36* | € 5,45* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,26* | € 5,60* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,60* | € 7,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|