Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift SP 0510 6 AR 60 O5V STEEL EDGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift SP 0510 6 AR 60 O5V STEEL EDGE Härte O Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2], Außen-ø: 5 mm, Breite: 10 mm, Form: Spitzbogen, Gewicht [kg]: 0.09, Korngröße: 60, Max. RPM: 190900 RPM, Opt. RPM von: 130000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift SP 0510 6 AR 60 O5V STEEL EDGE Härte O Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2], Außen-ø: 5 mm, Breite: 10 mm, Form: Spitzbogen, Gewicht [kg]: 0.09, Korngröße: 60, Max. RPM: 190900 RPM, Opt. RPM von: 130000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift SP 0510 6 AR 60 O5V STEEL EDGE Härte O Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2], Außen-ø: 5 mm, Breite: 10 mm, Form: Spitzbogen, Gewicht [kg]: 0.09, Korngröße: 60, Max. RPM: 190900 RPM, Opt. RPM von: 130000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A
Artikel-Nr.:
     223-4610838
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32103276
EAN/GTIN:
     4007220101872
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kegelschleifstift

Schleifstift SP 0510 6 AR 60 O5V STEEL EDGE

Korund-Schleifstift STEEL EDGE, Spitzbogenform, 6-mm-Schaft

Anwendung: Zum Bearbeiten von kleinen Öffnungen und Bohrungen.

STEEL EDGE, 6-mm-Schaft
Edelkorund rosa (AR, Härte O), grobe Körnung, keramische Bindung 5 V. Besonders für die Kantenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 25–40 m/s.
Weitere Informationen:
Typ:
SP 0510
Kopf-Ø x Höhe:
5 x 10 mm
Körnung:
60
max. Drehzahl:
190900 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
Guss:
bedingt geeignet
Herstellerartikelnummer:
SP0510 6AR 60O5V
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
510
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,29*
€ 1,77*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 1,81*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,84*
7 Tage
545
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,35*
€ 1,88*
Lager 223
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,73*
€ 2,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.