Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY 5025 6 AN 24 N5B INOX EDGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift ZY 5025 6 AN 24 N5B INOX EDGE Härte N Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2], Außen-ø: 50 mm, Breite: 25 mm, Form: Zylinder, Gewicht [kg]: 0.79, Korngröße: 24, Max. RPM: 19000 RPM, Opt. RPM von: 19000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A, USA-Form: W 242
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift ZY 5025 6 AN 24 N5B INOX EDGE Härte N Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2], Außen-ø: 50 mm, Breite: 25 mm, Form: Zylinder, Gewicht [kg]: 0.79, Korngröße: 24, Max. RPM: 19000 RPM, Opt. RPM von: 19000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A, USA-Form: W 242
Artikel-Nr.:
     223-4610856
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31332612
EAN/GTIN:
     4007220100387
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform

Schleifstift ZY 5025 6 AN 24 N5B INOX EDGE

Korund-Schleifstift INOX EDGE, Zylinderform, 6-mm-Schaft

Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen.

INOX EDGE, 6-mm-Schaft
Normalkorund (AN, Härte N), grobe Körnung, braune Kunstharzbindung. Besonders für die Kantenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s.
Weitere Informationen:
Typ:
ZY 5025
Kopf-Ø x Höhe:
50 x 25 mm
Körnung:
24
max. Drehzahl:
19000 min-1
Stahl:
bedingt geeignet
INOX:
empfohlen
Guss:
bedingt geeignet
Herstellerartikelnummer:
31332612
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,79*
€ 3,93*
2 Tage
2500
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,79*
€ 3,94*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,82*
€ 4,06*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,86*
€ 4,12*
Lager 223
61
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,72*
€ 5,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.