Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4611083 Herst.-Nr.: 62223832 EAN/GTIN: 4007220470428 |
| |
|
| | |
| Schruppscheibe E 230-8 SG INOX Schruppscheibe SG INOX für die Edelstahlbearbeitung Ausführung: Weich, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnaht- und Kehlnahtbearbeitung, zum Ausfugen, Anfasen und Entgraten. SG INOX Spezialkorund (A), mittelhart. Sehr gute Standzeit und hohe Schleifleistung. Weitere Informationen: | | Ø x Stärke: | 230 x 8,3 mm | Tellerform: | gekröpft | max. Drehzahl: | 6600 min-1 | INOX: | empfohlen | Herstellerartikelnummer: | E230-8 A30NSG -INOX |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,00* | ab € 6,84* | € 8,63* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,91* | € 8,72* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 6,88* | € 8,72* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 7,12* | € 9,05* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,11* | € 12,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|