Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nadelfeile DF 4152 D 126


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Diamant-Nadelfeile DF 4152 D 126 Nadelfeile Diamant halbrund 140mm PFERD
Artikeldetailsicht PFERD Diamant-Nadelfeile DF 4152 D 126 Nadelfeile Diamant halbrund 140mm PFERD
Artikeldetailsicht PFERD Diamant-Nadelfeile DF 4152 D 126 Nadelfeile Diamant halbrund 140mm PFERD
Artikeldetailsicht PFERD Diamant-Nadelfeile DF 4152 D 126 Nadelfeile Diamant halbrund 140mm PFERD
Artikel-Nr.:
     223-4611291
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     15106062
EAN/GTIN:
     4007220016824
Suchbegriffe:
Diamant-Nadelfeile
Diamant-Nadelfeilen
Diamant-Nadelfeile halbrund
Diamant-Nadelfeile rund

Diamant-Nadelfeile DF 4152 D 126

Diamant-Nadelfeile

Ausführung: Galvanisch gebunden in hartverchromter Präzisionsausführung. Original Schweizer Grundkörper aus geschliffenem und geschmiedetem Feilenspezialstahl. Universalkörnung: D 126-mittel (nach FEPA-Norm).

Anwendung: Für präzise (Nach-)Bearbeitung von Werkstücken/Werkzeugen (z. B. Stanz-, Schnitt- und Presswerkzeuge) im Maschinen- und Formenbau. Außerdem zur Entgratung und Bearbeitung von GFK- und artverwandten Werkstoffen, von HM und Keramik vor- und fertiggesintert, Graphit, Ferrit, Guss, HSS etc.
Weitere Informationen:
Form:
Halbrund
Abmessungen:
5,5 x 1,6 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Diamantbesatzlänge:
70 mm
Schaft-Ø:
3 mm
Herstellerartikelnummer:
DF 4152 140 D126
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
125
10
Frei Haus
ab € 9,73*
€ 11,87*
2 Tage
125
1
€ 6,90*
ab € 9,70*
€ 12,32*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,69*
€ 12,33*
1 Tag
500
1
€ 5,00*
ab € 9,71*
€ 12,36*
Lager 223
125
1
€ 8,50*
ab € 12,77*
€ 15,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.