Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nadelfeile DF 4102 D 126


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Diamant-Nadelfeile DF 4102 D 126 Nadelfeile Diamant Barettform 140mm PFERD
Artikeldetailsicht PFERD Diamant-Nadelfeile DF 4102 D 126 Nadelfeile Diamant Barettform 140mm PFERD
Artikeldetailsicht PFERD Diamant-Nadelfeile DF 4102 D 126 Nadelfeile Diamant Barettform 140mm PFERD
Artikeldetailsicht PFERD Diamant-Nadelfeile DF 4102 D 126 Nadelfeile Diamant Barettform 140mm PFERD
Artikel-Nr.:
     223-4611296
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     15100062
EAN/GTIN:
     4007220016640
Suchbegriffe:
Diamant-Nadelfeile
Diamant-Nadelfeilen
Diamant-Nadelfeile Barett
Nadelfeile

Diamant-Nadelfeile DF 4102 D 126

Diamant-Nadelfeile

Ausführung: Galvanisch gebunden in hartverchromter Präzisionsausführung. Original Schweizer Grundkörper aus geschliffenem und geschmiedetem Feilenspezialstahl. Universalkörnung: D 126-mittel (nach FEPA-Norm).

Anwendung: Für präzise (Nach-)Bearbeitung von Werkstücken/Werkzeugen (z. B. Stanz-, Schnitt- und Presswerkzeuge) im Maschinen- und Formenbau. Außerdem zur Entgratung und Bearbeitung von GFK- und artverwandten Werkstoffen, von HM und Keramik vor- und fertiggesintert, Graphit, Ferrit, Guss, HSS etc.
Weitere Informationen:
Form:
Barett
Abmessungen:
5,0 x 2 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Diamantbesatzlänge:
70 mm
Schaft-Ø:
3 mm
Herstellerartikelnummer:
DF 4102T 140 D126
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 12,38*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 9,77*
€ 13,06*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,78*
€ 13,07*
6 Tage
49
1
€ 4,95*
ab € 9,76*
€ 13,07*
Lager 223
10
1
€ 8,50*
ab € 12,85*
€ 16,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.