Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Spanndorn MN-AC 900/6 Schaftdurchmesser 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht 3M 3M Spanndorn MN-AC 900/6 Schaftdurchmesser 6 mm Spanndorn MN-AC 900/6 Schaft-Ø 6mm 3M
Artikeldetailsicht 3M 3M Spanndorn MN-AC 900/6 Schaftdurchmesser 6 mm Spanndorn MN-AC 900/6 Schaft-Ø 6mm 3M
Artikeldetailsicht 3M 3M Spanndorn MN-AC 900/6 Schaftdurchmesser 6 mm Spanndorn MN-AC 900/6 Schaft-Ø 6mm 3M
Artikel-Nr.:
     223-4611772
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7947
EAN/GTIN:
     4001895836640
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Spanndorn

3M Spanndorn MN-AC 900/6 Schaftdurchmesser 6 mm

Spanndorn für Grobreinigungsscheiben

Anwendung: Zur Aufnahme von Scotch-Brite™-Grobreinigungsscheiben.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Inhalt:
50 ml
Herstellerartikelnummer:
96670
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe 3m, spanndorn
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 7,13*
€ 10,11*
2 Tage
55
10
Frei Haus
ab € 7,80*
€ 10,21*
2 Tage
55
1
€ 6,90*
ab € 7,84*
€ 11,17*
2 Tage
63
1
€ 7,90*
ab € 7,91*
€ 11,30*
Lager 223
55
1
€ 8,50*
ab € 9,07*
€ 12,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.